Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW19105.B DEVIATORE 1P 16AX ASSIALE BIANCO - 19105.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8007352458949

Artikelnummer

VIW19105.B

Herstellernummer

19105.B

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Deviatore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, bianco