Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW19136.1.B REGOLATORE MASTER ROT 230V UNIVERSALE B - 19136.1.B

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW19136.1.B REGOLATORE MASTER ROT 230V UNIVERSALE B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8007352555846

Artikelnummer

VIW19136.1.B

Herstellernummer

19136.1.B

Hersteller

VIW

Farbe:

weiß

Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset.