VIMAR S.P.A. - VIW19331 PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV GRIGIO - 19331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 6 A
Mit Klappdeckel - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352436534
Artikelnummer
VIW19331
Herstellernummer
19331
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
6 A
Mit Klappdeckel:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
24 V
Gerätetiefe:
34.7 mm



