VIMAR S.P.A. - VIW19653.75 PLACCA CLASSIC 3M ROSSO MATT - 19653.75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - rot
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352446168
Artikelnummer
VIW19653.75
Herstellernummer
19653.75
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
rot
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
122 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
90 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
3013
Transparent:
nein
Einbaubreite:
122 mm
Tiefe:
8.6 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
90 mm


