VIMAR S.P.A. - VIW19667.73 PLACCA CLASSIC 2MP AVORIO - 19667.73

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352447561
Artikelnummer
VIW19667.73
Herstellernummer
19667.73
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
40 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
139 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9002
Transparent:
nein
Einbaubreite:
40 mm
Tiefe:
8.6 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
139 mm



