VIMAR S.P.A. - VIW19668.15 PLACCA CLASSIC 8M NATURALE - 19668.15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 8
Farbe - Aluminium
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352447707
Artikelnummer
VIW19668.15
Herstellernummer
19668.15
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
8
Farbe:
Aluminium
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
146.5 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
163 mm
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7048
Transparent:
nein
Einbaubreite:
146.5 mm
Tiefe:
9.3 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
163 mm



