Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW19668.64 PLACCA CLASSIC 8M REFLEX OLTREMARE - 19668.64

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW19668.64 PLACCA CLASSIC 8M REFLEX OLTREMARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Farbe - blau

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352552494

Artikelnummer

VIW19668.64

Herstellernummer

19668.64

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Farbe:

blau

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Kunststoffglas

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

146.5 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

164 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

5009

Transparent:

nein

Einbaubreite:

146.5 mm

Tiefe:

9.4 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

164 mm

Placca Classic 8 moduli, tecnopolimero, Reflex oltremare