Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW19687.B66 PLACCA ROUND 7M REFLEX GHIACCIO TOT.LOOK - 19687.B66

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW19687.B66 PLACCA ROUND 7M REFLEX GHIACCIO TOT.LOOK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8007352538542

Artikelnummer

VIW19687.B66

Herstellernummer

19687.B66

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

7

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

7

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Kunststoffglas

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

210 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Einbaubreite:

210 mm

Tiefe:

8.6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Descrizione: Placca Round 7M Reflex ghiaccio tot.look. Descrizione estesa: Placca Round 7 moduli, tecnopolimero, Reflexghiaccio total look, diaframma bianco.