Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW19751.3.M Due mezzi tasti 1M regolazione Metal - 19751.3.M

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW19751.3.M Due mezzi tasti 1M regolazione Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352601468

Artikelnummer

VIW19751.3.M

Herstellernummer

19751.3.M

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli regolazione, Metal