VIMAR S.P.A. - VIW19850.M Rivelatore IR KNX Metal - 19850.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Arké Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352597310
Artikelnummer
VIW19850.M
Herstellernummer
19850.M
Hersteller
VIW
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Transparent:
nein


