VIMAR S.P.A. - VIW1P22 CORNICE PER 2 PLACCHE 2M ACCIAIO - 1P22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - sonstige
Montageart - Aufputz
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 220 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406199669
Artikelnummer
VIW1P22
Herstellernummer
1P22
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
220 mm
Höhe:
296 mm
Tiefe:
29.5 mm
Cornice parapioggia per 2 placche 2 moduli, acciaio inox


