VIMAR S.P.A. - VIW20001.2.N INTERRUTTORE 1P 16AX 2M NEXT - 20001.2.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon Next
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352285453
Artikelnummer
VIW20001.2.N
Herstellernummer
20001.2.N
Hersteller
VIW
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
optional
Mit Montageplatte:
nein
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
44.8 mm
Einbautiefe:
25 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
36.1 mm




