Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW20026.PLS Tasto 1M con diffusore simb. PLS grigio - 20026.PLS

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW20026.PLS Tasto 1M con diffusore simb. PLS grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Kennzeichen 0 und 1

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7024

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352540521

Artikelnummer

VIW20026.PLS

Herstellernummer

20026.PLS

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Kennzeichen 0 und 1

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Tiefe:

600 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo Please Clean con diffusore illuminabile, grigio