Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW20041.N COPRIFORO NEXT - 20041.N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - Silber

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8007352284654

Artikelnummer

VIW20041.N

Herstellernummer

20041.N

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

Silber

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Copriforo, Next