Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW20083.CU.N INTERRUTTORE 2P 16AX + CHIAVE UNIF. NEXT - 20083.CU.N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8007352291690

Artikelnummer

VIW20083.CU.N

Herstellernummer

20083.CU.N

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Schlüssel

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

ja

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Einbautiefe:

33.5 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

43.5 mm

Interruttore 2P 16 AX 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile nelledue posizioni, Next