Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW20083 INTERRUTTORE 2P 16AX +CHIAVE GRIGIO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352253407

Artikelnummer

VIW20083

Herstellernummer

20083

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Schlüssel

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

ja

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Einbautiefe:

33.5 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

43.5 mm

Interruttore 2P 16 AX 250 V~, a chiave estraibile nelle due posizioni, grigio