VIMAR S.P.A. - VIW20083.N INTERRUTTORE 2P 16AX + CHIAVE NEXT - 20083.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Schlüssel
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
10 ST
Produktserien
Eikon Next
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352291737
Artikelnummer
VIW20083.N
Herstellernummer
20083.N
Hersteller
VIW
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Waschmaschinenschalter:
ja
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
22.3 mm
Einbautiefe:
33.5 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
43.5 mm



