Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW20222.L.B 2 PRESE 2P+T 13A INGLESE INTERR. BIANCO - 20222.L.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - British Standard

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 13 A

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8007352389229

Artikelnummer

VIW20222.L.B

Herstellernummer

20222.L.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

British Standard

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

13 A

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

5

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

2

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

ja

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

144 mm

Gerätehöhe:

82.5 mm

Gerätetiefe:

29.5 mm

Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con spia luminosa, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, bianco