VIMAR S.P.A. - VIW20300.01.B PRESA TV-RD-SAT DIRETTA BIANCO - 20300.01.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.1 dB
Abdeckung - ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0.2 dB
Packung
20 ST
Produktserien
Eikon bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352314351
Artikelnummer
VIW20300.01.B
Herstellernummer
20300.01.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.1 dB
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0.2 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz



