Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW20302.01 PRESA TV-RD-SAT DIRETTA 2 USCITE GRIGIO - 20302.01

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW20302.01 PRESA TV-RD-SAT DIRETTA 2 USCITE GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - TWIN-Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB

  • Abdeckung - ohne

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 1 dB

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352400924

Artikelnummer

VIW20302.01

Herstellernummer

20302.01

Hersteller

VIW

Ausführung:

TWIN-Stichdose

Anzahl der Auslässe:

2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1 dB

Abdeckung:

ohne

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

1 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

grau

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Werkstoff:

Kunststoff

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata),demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipoF femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, grigio - 2 moduli.Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 500 mA max)