VIMAR S.P.A. - VIW20339.14 PRESA RJ45 NETSAFE CAT6 FTP GRIGIO - 20339.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Farbe - anthrazit
Unterputzmontage - ja
Befestigungsart - einrasten
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352464582
Artikelnummer
VIW20339.14
Herstellernummer
20339.14
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Farbe:
anthrazit
Unterputzmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
ja
Designfähig:
ja
Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, grigio.



