Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW20339.16.B PRESA RJ45 NETSAFE CAT6A FTP BIANCO - 20339.16.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Farbe - weiß

  • Unterputzmontage - ja

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352464667

Artikelnummer

VIW20339.16.B

Herstellernummer

20339.16.B

Hersteller

VIW

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Farbe:

weiß

Unterputzmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Designfähig:

ja

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, bianco.