Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW20339.5.N PRESA RJ45 NETSAFE CAT5E FTP 110 NEXT - 20339.5.N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Farbe - Aluminium

  • Unterputzmontage - ja

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352289765

Artikelnummer

VIW20339.5.N

Herstellernummer

20339.5.N

Hersteller

VIW

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Farbe:

Aluminium

Unterputzmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

110

Buchsen geschirmt:

ja

Designfähig:

ja

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110, Next.