Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW20339.5 PRESA RJ45 NETSAFE CAT5E FTP 110 GRIGIO - 20339.5

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW20339.5 PRESA RJ45 NETSAFE CAT5E FTP 110 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Farbe - anthrazit

  • Unterputzmontage - ja

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352255869

Artikelnummer

VIW20339.5

Herstellernummer

20339.5

Hersteller

VIW

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Farbe:

anthrazit

Unterputzmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

110

Buchsen geschirmt:

ja

Designfähig:

ja

Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, grigio