Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW20466.B INTERRUTTORE A BADGE 230V BIANCO - 20466.B

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW20466.B INTERRUTTORE A BADGE 230V BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Leseverfahren - Datenträger

  • Montageart - Unterputz

  • Standalone - ja

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230.01 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352403321

Artikelnummer

VIW20466.B

Herstellernummer

20466.B

Hersteller

VIW

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Leseverfahren:

Datenträger

Montageart:

Unterputz

Standalone:

ja

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230.01 V

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Signalausgabe:

ohne

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230.01 V

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

5...45 °C

Breite:

82.5 mm

Höhe:

82.5 mm

Tiefe:

48.7 mm

Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè 16 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, bianco. Fornito senza carta ISO (badge)