VIMAR S.P.A. - VIW20479 BY-ALARM RIVELATORE IR+MICROONDE GRIGIO - 20479

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - sonstige
Betriebsstrom - 28 mA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352548763
Artikelnummer
VIW20479
Herstellernummer
20479
Hersteller
VIW
Montageart:
Einbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
sonstige
Betriebsstrom:
28 mA
Betriebsspannung:
12...12.01 V
Höhe:
49 mm
Breite:
44.8 mm
Tiefe:
43.5 mm
Abdecküberwachung:
ja
Rivelatore By-alarm di presenza ad infrarossi passivi e a microonde - 2 moduli,colore grigio. Tensione di alimentazione 12 Vdc SELV ±25% Assorbimento a 12 V 28 mA max, 15 mA in stand-by Microonda 24,125 GHz a 16 dbm Grado di sicurezza 2 (EN 50131-3) Classe ambientale II (EN 50131-3) Temperatura di funzionamento - 10 ..+ 40 °C.


