VIMAR S.P.A. - VIW20508.N INTERFACCIA BUS ENOCEAN NEXT - 20508.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Funk bidirektional - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon Next
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352362680
Artikelnummer
VIW20508.N
Herstellernummer
20508.N
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40


