VIMAR S.P.A. - VIW20652.B41 PLACCA CLASSIC 2M CENTR REFLEX GHIACCIO - 20652.B41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352329317
Artikelnummer
VIW20652.B41
Herstellernummer
20652.B41
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Kunststoffglas
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
120 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
85 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Einbaubreite:
120 mm
Tiefe:
10 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
85 mm


