VIMAR S.P.A. - VIW20683.C15 PLACCA ROUND 3M ANTRACITE MATT - 20683.C15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Metall
Ausführung der Oberfläche - matt
Mit Klappdeckel - nein
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8007352477391
Artikelnummer
VIW20683.C15
Herstellernummer
20683.C15
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Metall
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
9 mm
Placca Round 3 moduli, metallo, antracite matt, cornice cromata



