Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW21041 COPRIFORO - 21041

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8007352494220

Artikelnummer

VIW21041

Herstellernummer

21041

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Farbe:

grau

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Copriforo per comandi Eikon Tactil, grigio