Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW21642.74 PLACCA 2M OPALE BRUNO - 21642.74

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Bronze

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352418547

Artikelnummer

VIW21642.74

Herstellernummer

21642.74

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Bronze

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

2

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Glas

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

95.4 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

95.4 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

1035

Transparent:

nein

Einbaubreite:

95.4 mm

Tiefe:

10.3 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

95.4 mm

Placca 2 moduli, cristallo, opale bruno