Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW21644.18 PLACCA 6M (2+2+2) INT71 NERO TOTALE - 21644.18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352435759

Artikelnummer

VIW21644.18

Herstellernummer

21644.18

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

6

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

95.4 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

237.4 mm

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Einbaubreite:

95.4 mm

Tiefe:

9.6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

237.4 mm

Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), alluminio, nero totale