VIMAR S.P.A. - VIW21654.71 PLACCA 4M ACQUA - 21654.71

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon EVO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352419186
Artikelnummer
VIW21654.71
Herstellernummer
21654.71
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Glas
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
140.5 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
106 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9018
Transparent:
nein
Einbaubreite:
140.5 mm
Tiefe:
10.3 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
106 mm




