VIMAR S.P.A. - VIW41020 TASTIERA CONTROLLO ACCESSI - 41020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2000
Farbe - sonstige
Mit Tag-/Nachtfunktion - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406274366
Artikelnummer
VIW41020
Herstellernummer
41020
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2000
Farbe:
sonstige
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein


