Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW41131.03 SUPPORTO+CORNICE 1M PIXEL BIANCO - 41131.03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Breite - 99.5 mm

  • Höhe - 161 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406271808

Artikelnummer

VIW41131.03

Herstellernummer

41131.03

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Breite:

99.5 mm

Höhe:

161 mm

Tiefe:

40.7 mm

Supporto e placca 1 modulo Pixel, bianco. Dimensioni 99,5x161 mm