Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW41133.02 SUPPORTO+CORNICE 3M PIXEL ARDESIA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Unterputz

  • Breite - 99.5 mm

  • Höhe - 161 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406272171

Artikelnummer

VIW41133.02

Herstellernummer

41133.02

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

schwarz

Montageart:

Unterputz

Breite:

99.5 mm

Höhe:

161 mm

Tiefe:

40.7 mm

Supporto e placca 3 moduli Pixel, ardesia. Dimensioni 99,5x391 mm