VIMAR S.P.A. - VIW41133.04 SUPPORTO+CORNICE 3M PIXEL GRIGIO ANOD. - 41133.04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - Unterputz
Breite - 99.5 mm
Höhe - 276 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406271280
Artikelnummer
VIW41133.04
Herstellernummer
41133.04
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
99.5 mm
Höhe:
276 mm
Tiefe:
40.7 mm
Supporto e placca 3 moduli Pixel, grigio anodizzato. Dimensioni 99,5x391 mm



