Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW41141.02 CORNICE PARAPIOGGIA 1M PIXEL ARDESIA - 41141.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Unterputz

  • Breite - 110 mm

  • Höhe - 167 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406272614

Artikelnummer

VIW41141.02

Herstellernummer

41141.02

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

schwarz

Montageart:

Unterputz

Breite:

110 mm

Höhe:

167 mm

Tiefe:

35.8 mm

Cornice parapioggia 1 modulo Pixel, ardesia. Dimensioni 110x167x35,8 mm