VIMAR S.P.A. - VIW41141.04 CORNICE PARAPIOGGIA 1M PIXEL GRIGIO ANOD - 41141.04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Unterputz
Breite - 110 mm
Höhe - 167 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406272638
Artikelnummer
VIW41141.04
Herstellernummer
41141.04
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
110 mm
Höhe:
167 mm
Tiefe:
35.8 mm
Cornice parapioggia 1 modulo Pixel, grigio anodizzato. Dimensioni 110x167x35,8 mm



