Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW692P/R COPPIA PULSANTI PER APERTURA SERRATURA - 692P/R

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW692P/R COPPIA PULSANTI PER APERTURA SERRATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406188403

Artikelnummer

VIW692P/R

Herstellernummer

692P/R

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Coppia di pulsanti con morsetti per l'attivazione delle funzioni supplementari dall’esterno per apertura automatica serratura, da utilizzare nel citofono 6209