Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW6C59 2 PULSANTI PER FUNZIONI SUPPLEMENTARI - 6C59

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW6C59 2 PULSANTI PER FUNZIONI SUPPLEMENTARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406175021

Artikelnummer

VIW6C59

Herstellernummer

6C59

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Coppia di pulsanti per l’attivazione delle funzioni supplementari per il citofono 6204