Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW800N MODULO CON NUM.CIVICO GRIGIO LUCE - 800N

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW800N MODULO CON NUM.CIVICO GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infomodul

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406139887

Artikelnummer

VIW800N

Herstellernummer

800N

Hersteller

VIW

Ausführung:

Infomodul

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

grau

Modulo con numero civico, grigio luce RAL 7035