VIMAR S.P.A. - VIW8083 TELAIO PER 3 MODULI GRIGIO LUCE - 8083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 101 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406140043
Artikelnummer
VIW8083
Herstellernummer
8083
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
101 mm
Höhe:
383 mm
Telaio per 3 moduli e per 3 soli moduli supplementari (solo Due Fili e Digibus) 804x, 805x o RPSx, composto da telaio esterno e portapulsanti, grigio luce RAL 7035


