VIMAR S.P.A. - VIW80PN MODULO CON NUM. CIVICO GRIGIO LUCE - 80PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infomodul
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406182791
Artikelnummer
VIW80PN
Herstellernummer
80PN
Hersteller
VIW
Ausführung:
Infomodul
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
grau
Modulo con numero civico con sistema di estrazione posteriore del cartello, grigio luce RAL 7035


