Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW9222 CORNICE PER 4 MODULI 2X2 GRIGIO LUCE - 9222

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW9222 CORNICE PER 4 MODULI 2X2 GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 218 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406123343

Artikelnummer

VIW9222

Herstellernummer

9222

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

218 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

38 mm

Cornice parapioggia per 4 moduli in 2 file da 2 moduli, grigio luce RAL 7035