Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW9232 CORNICE PER 6 MODULI 3X2 GRIGIO LUCE - 9232

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW9232 CORNICE PER 6 MODULI 3X2 GRIGIO LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 318 mm

  • Höhe - 290 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406123350

Artikelnummer

VIW9232

Herstellernummer

9232

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

318 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

38 mm

Cornice parapioggia per 6 moduli in 3 file da 2 moduli, grigio luce RAL 7035