Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW930C UNITA AUDIO CHIAMATA IN C.A. - 930C

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW930C UNITA AUDIO CHIAMATA IN C.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - grau

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406160881

Artikelnummer

VIW930C

Herstellernummer

930C

Hersteller

VIW

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

grau

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Unità elettronica audio per portiere elettrico 4+n senza segreto di conversazione, alimentazione 12 Vac fornita dal trasformatore M832, da utilizzare con citofoni 620R, 8870 e targhe serie 1300, 1200, 8000, 8100, Patavium, 3300 e Casellario