Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW930D UNITA SOUND S. AUDIO PER UNIFILARE 1+N - 930D

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW930D UNITA SOUND S. AUDIO PER UNIFILARE 1+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - sonstige

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406166784

Artikelnummer

VIW930D

Herstellernummer

930D

Hersteller

VIW

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

1+n-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

sonstige

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Unità elettronica audio Sound System per UNIFILARE 1+n con segreto di conversazione e senza segreto, doppio amplificatore, generatore di chiamata elettronica e microfono mobile (con prolunga), alimentazione 12 V~ fornita dal trasformatore M832