VIMAR S.P.A. - VIW931K SCATOLA PARETE 118X207X30 GRIGIO LUCE - 931K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 118 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406136596
Artikelnummer
VIW931K
Herstellernummer
931K
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
118 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
207 mm
Tiefe:
30 mm
Scatola da parete da abbinare alla cornice parapioggia 921K per placca 891D, dimensioni 118x207x30 mm, grigio luce RAL 7035


