VIMAR S.P.A. - VIW9322 SCATOLA DA PARETE 2+2M GRIGIO LUCE - 9322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 218 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406123428
Artikelnummer
VIW9322
Herstellernummer
9322
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
218 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
290 mm
Tiefe:
30 mm
Scatola da parete per 4 moduli in 2 file da 2 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9222, grigio luce RAL 7035


